Beli heavy duty pipe wrench di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Mulai

    Rp329.900

    Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    atribut:
    • Handle Color: Red
    • Handle Material: Cast Iron
    • Handle Type: Adjustable
    • Jaw Material: Dropped Forged
    • Jaw Type: Standard
    • Standards Met: BS 3594 : Part 1
    • Type: Pipe Wrench
  2. TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp60.900

    TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
  3. RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp999.900

  4. KRISBOW Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp79.900

    KRISBOW Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    Pipe Wrench 10inch adalah satu alat pertukangan yang cukup jamak ditemukan di rumah-rumah merek KRISBOW (kunci pipa). Kunci pipa digunakan untuk melapas dan memasang pipa dengan sambungan ulir atau memegang benda silindris lainnya. Penggunaan kunci pipa dalam keseharian memang tidak sesering penggunaan obeng atau tang misalnya tetapi ada beberapa pekerjaan rumah yang memang hanya bisa ditangani dengan menggunakan kunci pipa. Misalnya, saat anda menemukan pipa Air ledeng anda yang mampet, anda mau tidak mau harus membongkarnya dengan menggunakan kunci pipa.
  5. Kennedy Aluminium Pipe Wrench
    Mulai

    Rp279.900

    Kennedy Aluminium Pipe Wrench
    Deskripsi:
    Lightweight aluminium. As robust as cast iron wrenches but 40% lighter. I-beam handle design.
    atribut:
    • Protection Features: 40% Lighter
    • Jaw Material: Steel
    • Handle Color: Silver
    • Type: Pipe Wrench
    • Handle Type: Adjustable
    • Handle Material: Lightweight Aluminium
    • Standards Met: GGG-W-651E
    • Jaw Type: Standard
  6. RIDGID Pipe Wrench
    Mulai

    Rp1.299.900

    RIDGID Pipe Wrench
    Deskripsi:
    Straight pipe wrenches have a traditional design with a wrench head opening that is parallel to the handle. They are used to turn threaded pipe and pipe fittings for installation or removal.
  7. TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp57.900

    TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
  8. Kennedy Adjustable Wrench Phosphate Finish (Kunci Inggris)
    Mulai

    Rp599.900

    Kennedy Adjustable Wrench Phosphate Finish (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Phosphate Finish Manufactured from high strength 'I' beam section phosphate vanadium steel for improved strength and rigidity, the jaws are heat treated for extended tool life. High polished corrosion-resistant finish. 15 Degree offset head angle for positive torque control. Slimline tapered jaws for improved access into confined spaces. Parallel jaws with smooth jaw adjustment and self-locking design prevents the jaws opening unintentionally even when under full load. Suitable for industrial engineering, automotive, agricultural, maintenance and assembly applications. Conforms to: BS 6333-1995, DIN3117-1988.
    atribut:
    • Jaw Material: Steel
    • Jaw Thickness: Standard
    • Special Features: Corrosion Resistant Heat Treated Jaws
  9. RIDGID Aluminum Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Mulai

    Rp1.599.900

    RIDGID Aluminum Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    RIDGID Aluminum Pipe Wrenches provide professional strength in lightweight aluminum. The Aluminum Straight Pipe Wrench offers the same durability and ease-of-use found in all RIDGID heavy-duty wrenches.Size = nominal length of handlePipe Capacity = maximum nominal diameter of steel pipe
  10. MCC Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Mulai

    Rp549.900

    MCC Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    -The strength is guaranteed JIS ordinary grade.-For tightening of galvanized steel pipe (white pipe).
  11. TRUSCO Pipe Wrench
    Mulai

    Rp479.900

    TRUSCO Pipe Wrench
    atribut:
    • Purpose of Use: Tightening and disassembling gas, water pipe (white pipe) and the like.
  12. KYOTO TOOL (KTC) Pipe Wrench
    Mulai

    Rp249.900

    KYOTO TOOL (KTC) Pipe Wrench
    Deskripsi:
    -The gripper is a tooth shape that is often caught and heat treated.-Tightening and disassembling gas, water pipe (white pipe) and the like.
  13. KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp74.900

    KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Adjustable Wrench 10inch KW-172 adalah alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan mur atau baut yang dapat di atur menyempit atau melebar sesuai dengan ukuran mur atau bautnya merek KRISBOW (kunci inggris). Kunci inggris ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Memiliki ukuran 10inch. Sangat cocok diaplikasikan di rumah tangga dan bengkel. Kelebihan dari kunci inggris ini adalah kuat, tahan lama, mudah digunakan, anti karat, dan memudahkan teknisi dalam menyelesaikan pekerjaannya.
    atribut:
    • Type: Adjustable Wrench
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  14. monotaro Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    monotaro Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Pipa
    atribut:
    • Material: Head: carbon steel, body: cast iron
  15. Kennedy Stillson Wrench
    Mulai

    Rp399.900

    Kennedy Stillson Wrench
    Deskripsi:
    Standard-Duty - For most general-purpose applications. Jaws are serrated in the opposite direction to ensure a secure grip. Used mainly in the plumbing industry for gripping pipes and nuts. Cast iron frame, drop forged handles and jaws. All moving parts are heat treated. Conform with BS 3594 : Part 1.
    atribut:
    • Handle Material: Cast Iron
    • Type: Pipe Wrench
    • Handle Type: Adjustable
    • Jaw Type: Standard
    • Standards Met: BS 3594 : Part 1
    • Jaw Material: Dropped Forged
    • Handle Color: Red
Daftar Harga heavy duty pipe wrench Terbaru October 2026
Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp329.900
TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp60.900
RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp999.900
KRISBOW Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp79.900
Kennedy Aluminium Pipe WrenchRp279.900
STANLEY Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp93.900
FACOM Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp879.900
BESTGUARD Pipe Wrench Heavy DutyRp63.900
RIDGID Pipe WrenchRp1.299.900
TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Rp57.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)